GEHASE05-GG-N

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:GEHASE05-GG-N
Rubix:621100006022
fabricante:0866915620000
EAN:4054369515374
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior52 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEHASE05-GG-N


Aumente la vida útil de sus rodamientos hasta en un 50% con el soporte de pie SNS. Reduzca los costes totales de sus instalaciones como parte del coste total de propiedad. Schaeffler establece un nuevo estándar con el innovador soporte para rodamientos de gran tamaño SNS. El exclusivo diseño del soporte aumenta la vida útil de los rodamientos oscilantes de rodillos montados hasta en un 50% en comparación con los soportes de pie convencionales. Esto es posible gracias al innovador diseño del soporte, que garantiza una distribución óptima de la carga en el rodamiento. El soporte también proporciona una elevada estanqueidad contra la entrada de suciedad en condiciones ambientales extremas.

Cualidades

•50 por ciento más de vida útil del cojinete gracias al nuevo diseño de la carcasa
Reducción del coste total de propiedad
100 por ciento intercambiable con soluciones convencionales
Montaje fácil y preciso gracias a superficies de posicionamiento mecanizadas y marcas de alineación
Ranura de lubricación axial en la sección superior de la carcasa para garantizar un suministro óptimo de lubricante a los rodamientos en cualquier posición del cojinete ─ por ejemplo, con el FAG CONCEPT8
Los orificios de salida de grasa suministrados de serie simplifican el mantenimiento
Posiciones predefinidas para la monitorización del estado, por ejemplo usando FAG Smart Check para el diagnóstico de vibraciones en tiempo real
La monitorización del estado de la grasa mediante FAG Grease Check se puede integrar fácilmente
Acción de sellado muy alta
Hierro fundido con grafito esferoidal como material estándar (EN-GJS-400)
Una evolución adicional de la carcasa SD31
Reemplazo de las series anteriores SD5, SD6 y S30 en algunos casos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior52 mm
Materialhierro fundido
Altura70 mm
Longitud130 mm
Tipo de rodamientocarcasa tipo pillow block (plummer block), de una sola pieza
Tipo de unidad de rodamientobloque de apoyo (plummer block) / carcasa tipo pillow block
Forma de la carcasalargo
Anchura36 mm
Altura de eje36.5 mm
Distancia de fijación entre ejes103 mm
Forma de montajedesde arriba y desde abajo
Número de orificios roscados para elementos de fijación2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 Sin IVA
/ unidad
25,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días