SY 504 M

Soporte para rodamientos insertos

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 504 M
Rubix:798670770000
fabricante:27292
EAN:7316570518252
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 504 M


Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x127x89 mm
Peso neto399,5 g
Diámetro interior47 mm
Altura44.3 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura32 mm
Altura de eje33.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,72 Sin IVA
/ unidad
23,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días