Referencias
SKF:SNL 216
Rubix:360216001010
fabricante:96025
EAN:7316570850840


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
Detalles de producto : SNL 216
Los soportes de pie SNL y SE son los soportes de rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera elección por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menor necesidad de mantenimiento.
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
Cualidades
- Alta capacidad de carga y calidad de mecanizado
Diseño rígido insensible al apriete excesivo de los tornillos de fijación
La excelente disipación del calor reduce la temperatura de funcionamiento de los rodamientos, prolonga los intervalos de relubricación y aumenta la vida útil de los rodamientos, las juntas y el lubricante
Orificios taladrados y roscados para engrasadores
Tapas y bases marcadas individualmente para evitar mezclar tapas y bases,
Orificios moldeados en el soporte para identificar la posición de los taladros, lo que permite una adaptación más rápida de un soporte estándar a una aplicación
Las líneas centrales están moldeadas en la base del soporte para simplificar el proceso de alineación
Varias opciones de obturación para prolongar la vida útil del rodamiento en entornos de funcionamiento difíciles
El sistema de guiado de la grasa conduce la grasa directamente al lateral del rodamiento
Diseño rígido insensible al apriete excesivo de los tornillos de fijación
La excelente disipación del calor reduce la temperatura de funcionamiento de los rodamientos, prolonga los intervalos de relubricación y aumenta la vida útil de los rodamientos, las juntas y el lubricante
Orificios taladrados y roscados para engrasadores
Tapas y bases marcadas individualmente para evitar mezclar tapas y bases,
Orificios moldeados en el soporte para identificar la posición de los taladros, lo que permite una adaptación más rápida de un soporte estándar a una aplicación
Las líneas centrales están moldeadas en la base del soporte para simplificar el proceso de alineación
Varias opciones de obturación para prolongar la vida útil del rodamiento en entornos de funcionamiento difíciles
El sistema de guiado de la grasa conduce la grasa directamente al lateral del rodamiento
Aplicaciones
Ventiladores de mina;extractores y ventiladores de aire fresco;ventiladores de gases de combustión;volantes de generadores de alimentación de emergencia;transmisiones;transmisiones por correa;molinos de impacto y de martillos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
| Material | grey cast iron |
| Altura | 177 mm |
| Longitud | 315 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,63 € Sin IVA
/ unidad
328,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h