Referencias
Ref. sustituida:-T-UCPA206
FAG:UCPA206-J7
Rubix:798399007000
fabricante:0821998250000
EAN:4054366899347


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 66 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCPA206-J7
Soportes de apoyo UCPA, soporte de fundición gris, con base corta, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1210 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 66 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 48 mm |
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Altura | 84 mm |
| Longitud | 94 mm |
| Serie | ucpa |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 € Sin IVA
/ unidad
92,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días