Referencias
PTN:SSUCP204
Rubix:799033346000
fabricante:893639
EAN:3660338460968





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUCP 204 INOX
Bloque de almohada de acero inoxidable. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes PILLOW BLOCK - Acero inoxidable
Cualidades
- Alta rentabilidad
- Gran versatilidad
- El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
- Listo para unidades de montaje
- Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Sujeción | 12.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Forma de montaje | base de 2 pernos |
| Altura | 63 mm |
| Longitud | 126 mm |
| Junta | contact seal (rubber; stainless-steel reinforced option available) |
| Lubricación | relubricable; grasa de fábrica mobil fm222 (usda h‑1) |
| Serie | ssucp200 |
| Peso | 0.7 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5190 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10560 N |
| Anchura | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,44 € Sin IVA
/ unidad
92,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días