Referencias
INA:RPB20-XL
Rubix:620400843022
fabricante:0008295520000
EAN:4012802792409
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes86 mm
Altura de eje28.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RPB20-XL


Soportes de apoyo RPB, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico y cubierta de goma para amortiguación, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes86 mm
Altura de eje28.6 mm
Materiallámina de acero
Anchura de rodamiento total31.8 mm
Diámetro exterior108 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Altura56.5 mm
Longitud108 mm
Serierpb..-xl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Anchura31.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,21 Sin IVA
/ unidad
82,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días