SY 35 FM

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:SY 35 FM
Rubix:620700003010
fabricante:27270
EAN:7316570296815
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes126 mm
Altura de eje47.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 35 FM


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho y se fija en el eje con un anillo de fijación excéntrico, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51,9x160x70 mm
Peso neto1509,6 g
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes126 mm
Altura de eje47.6 mm
Materialacero
Anchura de rodamiento total38.9 mm
Diámetro exterior160 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Altura35 mm
Longitud160 mm
Seriesy
Peso1.55 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Anchura51.9 mm
67,02 Sin IVA
/ unidad
81,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días