NP60

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:NP60
Rubix:621200000011
fabricante:NP60 R
EAN:00747023019397
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes188 mm
Altura de eje69.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NP60


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Aplicaciones

Aplicaciones de cojinetes en ingeniería

Información técnica


Atributos
Peso neto5900 g
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes188 mm
Altura de eje69.9 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Diámetro exterior110 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Forma de montajebase de 2 pernos (cojinete de bancada)
Altura142.3 mm
Longitud240 mm
Serienp
Peso5.9 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r33000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
Anchura70 mm
116,17 € Sin IVA
/ unidad
140,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días