RASE25-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:RASE25-XL-N
Rubix:620500001022
fabricante:0096426760000
EAN:4012802838343
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes102.5 mm
Altura de eje36.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RASE25-XL-N


Soportes de apoyo RASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes102.5 mm
Altura de eje36.5 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total36 mm
Diámetro exterior37.5 mm
Diámetro de agarres de fijación11 mm
Altura70 mm
Longitud130 mm
Serierase..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
Anchura36 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,05 Sin IVA
/ unidad
67,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días