SY 55 TF/VA228

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SY 55 TF/VA228
Rubix:799082527000
fabricante:114782
EAN:7316571382401
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes181 mm
Materialcast iron (housing);steel (bearing)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY 55 TF/VA228


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones a altas temperaturas y para sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61,2x219x55 mm
Peso neto3676 g
Diámetro interior55 mm
Distancia de fijación entre ejes181 mm
Materialcast iron (housing);steel (bearing)
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Diámetro exterior69.06 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Altura126 mm
Longitud219 mm
Seriesy
Peso3.4 kg
Número de orificios2
Anchura60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,33 Sin IVA
/ unidad
506,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días