Referencias
PTN:SSUCP209
Rubix:799033341000
fabricante:893644
EAN:3660338461019





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 146 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUCP 209 INOX
Bloque de almohada de acero inoxidable. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes PILLOW BLOCK - Acero inoxidable
Cualidades
- Alta rentabilidad
- Gran versatilidad
- El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
- Listo para unidades de montaje
- Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 146 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17 mm |
| Forma de montaje | bloqueo mediante tornillo prisionero (grub screw), base maciza |
| Altura | 105 mm |
| Longitud | 191 mm |
| Junta | two-piece sealing: inner reinforced rubber seal + outer slinger (sheet steel) |
| Lubricación | engrasado (preengrasado / engrasado de por vida); niple de engrase provisto para relubricación |
| Serie | ssucp200 |
| Peso | 2.3 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34120 N |
| Anchura | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,42 € Sin IVA
/ unidad
252,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días