ESPAE206

Rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:ESPAE206
Rubix:799226077000
EAN:3413529507276
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Altura de eje42.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESPAE206


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo excéntrico, obturación de un solo labio

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x105x50 mm
Peso neto1010 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Altura de eje42.9 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total35.7 mm
Diámetro exterior62 mm
Sujeción44.1 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Forma de montajemontaje de base con dos pernos
Altura82 mm
Longitud98 mm
Juntauszczelnienie z pojedynczą wargą
Lubricaciónniple de engrase r1/8'
Serieespae200
Peso0.93 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura23.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,58 Sin IVA
/ unidad
89,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días