Referencias
FAG:SNS3276-H-D
Rubix:798395723000
fabricante:0806356010000
EAN:4047643276887


Resumen técnico
| Diámetro interior | 810 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 1000 mm |
| Altura de eje | 410 mm |
Detalles de producto : SNS3276-H-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 840700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 810 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 1000 mm |
| Altura de eje | 410 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron (en-gjs-400) |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | mounting from above and below |
| Altura | 810 mm |
| Longitud | 1170 mm |
| Junta | very high sealing action against ingress of contamination |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearing 23276..-k (e.g. 23276-bea-xl-k) |
| Forma del orificio | tapered bore (1:12) |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 460 mm |
| Forma de la carcasa | split |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31.379,40 € Sin IVA
/ unidad
37.969,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días