Referencias
RHP:NP2.1/4
Rubix:621236000011
fabricante:NP2.1/4 R
EAN:00747023018635


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 201 mm |
| Altura de eje | 69.9 mm |
Detalles de producto : NP2.1/4
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Aplicaciones
Aplicaciones de cojinetes en ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 201 mm |
| Altura de eje | 69.9 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Diámetro exterior | 142.3 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Altura | 142.3 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Serie | np |
| Peso | 5.9 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 33000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 48000 N |
| Anchura | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,71 € Sin IVA
/ unidad
156,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días