Referencias
NSK:UCP217D1
Rubix:621700000002
fabricante:UCP217D1 N
EAN:00029176575259


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 247 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : UCP217D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Aplicaciones
Aplicaciones normales de rodamientos de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 247 mm |
| Material | cast iron |
| Anchura de rodamiento total | 83 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Altura | 185 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Serie | ucp2 |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 83 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,42 € Sin IVA
/ unidad
386,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días