Referencias
FAG:UCP215-45-J7
Rubix:798395572000
fabricante:0812179270000
EAN:4054366895400


Resumen técnico
| Diámetro interior | 71.438 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 217 mm |
| Altura de eje | 82.6 mm |
Detalles de producto : UCP215-45-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 71.438 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 217 mm |
| Altura de eje | 82.6 mm |
| Material | hierro fundido con grafito lamelar |
| Anchura de rodamiento total | 77.8 mm |
| Diámetro exterior | 163 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Forma de montaje | bloque de apoyo de dos pernos, base larga |
| Altura | 163 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Junta | rsr seals |
| Lubricación | reengrasable (conexión de lubricación m6) |
| Serie | ucp |
| Peso | 6.9 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Anchura | 275 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,03 € Sin IVA
/ unidad
430,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días