Referencias
INA:RASE75-XL
Rubix:621500001022
fabricante:0008774840000
EAN:4064327885692


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 82.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASE75-XL
Soportes de apoyo RASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Cualidades
PASE viene con el cojinete GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASE con GYE-KRRB y TASE con GE-KTTB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 164x265x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7530 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 82.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 66 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 22 mm |
| Altura | 164 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Anchura | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,69 € Sin IVA
/ unidad
544,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h