Referencias
INA:RASEA25-XL-N
Rubix:798146596000
fabricante:0009526050000
EAN:4012802823646


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 102.5 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASEA25-XL-N
Soportes de apoyo RASEA, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con manguito de fijación, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x130x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 102.5 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 36 mm |
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Altura | 70 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | rasea..-xl-n |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14400 N |
| Anchura | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,12 € Sin IVA
/ unidad
111,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días