Referencias
FAG:UCP212-36-J7
Rubix:798395560000
fabricante:0812164400000
EAN:4047643261456


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Altura de eje | 69.8 mm |
Detalles de producto : UCP212-36-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4750 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Altura de eje | 69.8 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar (hierro fundido gris); inserto de cojinete fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Diámetro exterior | 138 mm |
| Sujeción | 70 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Forma de montaje | montaje desde arriba y desde abajo (montaje superior e inferior) |
| Altura | 138 mm |
| Longitud | 241 mm |
| Junta | double-sided lip seals (rsr) on both sides |
| Lubricación | lubricación estándar; toma para relubricación (niple de engrase) – rosca de conexión m6 |
| Serie | ucp |
| Peso | 4.75 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Anchura | 241 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,55 € Sin IVA
/ unidad
226,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días