Referencias
NSK:UCP326D1
Rubix:622600030002
EAN:00029176543821


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 480 mm |
| Anchura de rodamiento total | 135 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP326D1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 480 mm |
| Anchura de rodamiento total | 135 mm |
| Altura | 355 mm |
| Longitud | 600 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 69 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2174,58 € Sin IVA
/ unidad
2631,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días