SL1.1/8

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SL1.1/8
Rubix:620618010011
fabricante:SL1.1/8 R
EAN:00747023101375
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Altura de eje39.67 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SL1.1/8


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SL1.1/8 - RHP Bloque de rodamiento de hierro fundido - diámetro de eje 1.1/8 Inch

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Altura de eje39.67 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total41 mm
Diámetro exterior62 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Forma de montajemontaje en base de 2 pernos
Altura79.5 mm
Longitud161.5 mm
Juntasealed bearing insert (single lip seal standard; flinger seal option 'fs' available)
Lubricaciónrellenado de fábrica con grasa (self‑lube®); reengrasable mediante engrasador (rosca estándar 1/4 unf)
Seriesl
Peso1.3 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura41 mm
46,92 Sin IVA
/ unidad
56,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días