SY 30 FM

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 30 FM
Rubix:620600003010
fabricante:27265
EAN:7316577036506
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes117.5 mm
Altura de eje42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 30 FM


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho y se fija en el eje con un anillo de fijación excéntrico, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46,7x152x60 mm
Peso neto1082 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes117.5 mm
Altura de eje42.9 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total35.7 mm
Diámetro exterior152 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Altura30 mm
Longitud152 mm
Seriesy
Peso1.1 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura46.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,09 Sin IVA
/ unidad
69,08 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h