LASE40-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:LASE40-XL-N
Rubix:798019072000
fabricante:0008576020319
EAN:4054372554902
INA LASE40-XL-N-I PILLOW BLOCK
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes138.25 mm
Altura de eje49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LASE40-XL-N


Soportes de apoyo LASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones L

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes138.25 mm
Altura de eje49.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Diámetro exterior179 mm
Sujeción56.5 mm
Diámetro de agarres de fijación26 mm
Forma de montajebase de 2 pernos
Altura99 mm
Longitud179 mm
Juntal-type seals
Lubricaciónniple de lubricación
Serielase..-xl-n
Peso1.97 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Anchura99 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,32 Sin IVA
/ unidad
145,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días