UCP 218

Unidad de rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:Y/UCP 218
SKF:UCP 218
Rubix:798689097000
fabricante:UCP 218
EAN:7316579542654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes262 mm
Altura de eje101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCP 218


En SKF, hemos desarrollado una gama de unidades de rodamientos de bolas denominada "gama UC", unidades que han sido diseñadas para ser intercambiables con equipos que cumplen las Normas Industriales Japonesas (JIS). Las unidades de rodamientos de bolas SKF UC están diseñadas para funcionar en entornos en los que las vibraciones sistémicas son condiciones de aplicación características.
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es fuerte y rígida, y es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes262 mm
Altura de eje101.6 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total96 mm
Diámetro exterior160 mm
Diámetro de agarres de fijación22 mm
Forma de montajepillow block (2-bolt)
Altura202.5 mm
Longitud327 mm
Juntaintegral single‑lip inner seal and external flinger on inner ring (seal and flinger on both sides)
Lubricacióngrease (skf standard/high‑quality grease). relubrication possible; follow skf recommendations.
Serieucp
Peso14.1 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r72000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr95600 N
Anchura96 mm
294,74 € Sin IVA
/ unidad
356,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días