Referencias
Timken:E-P2B-TRB-35MM
Rubix:798399328000
fabricante:E-P2B-TRB-35MM
EAN:0053893775425


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.9 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 149.2 mm |
| Altura de eje | 28.6 mm |
Detalles de producto : E-P2B-TRB-35MM
Los rodamientos montados de rodillos cónicos Tipo E están disponibles en una amplia variedad de tamaños y configuraciones para satisfacer los requisitos de aplicaciones exigentes. También están disponibles tamaños métricos con diámetros de eje que van desde 35 mm hasta 125 mm.
Carcasa de rodamientos Timken Type E E-P2B-TRB-35MM para eje de 35 mm. Diseñada con un sistema de sellado triple mejorado y grasa de alta calidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 69.9 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 149.2 mm |
| Altura de eje | 28.6 mm |
| Material | hierro fundido (cast iron) |
| Anchura de rodamiento total | 54 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Sujeción | 19.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12.7 mm |
| Forma de montaje | carcasa de rodamientos, pie de dos pernos (p2b) |
| Altura | 95.3 mm |
| Longitud | 187.3 mm |
| Junta | geüpgradede triple-barrier interne lagerafdichting + triple-lip externe rubber doorvoerafdichting |
| Lubricación | grasa - premium industrial |
| Serie | type e |
| Peso | 4.54 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 115654 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27134 N |
| Anchura | 15.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,55 € Sin IVA
/ unidad
994,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días