Referencias
Timken:LSM60HR
Rubix:799020267000
fabricante:LSM60HR
EAN:0013992030153


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 234 mm |
| Altura de eje | 80 mm |
Detalles de producto : LSM60HR
Carcasa para rodamiento de rodillos partidos de tipo retenido (fijo). Más comúnmente conocido como cartucho.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 234 mm |
| Altura de eje | 80 mm |
| Material | hierro fundido astm 48a grado 35 |
| Tipo | cartucho serie ligera tipo retenido para eje de 60 mm |
| Forma de montaje | pata de apoyo de dos pernos |
| Altura | 180 mm |
| Junta | kps / rss / atl / htps |
| Compatibilidad de rodamientos | lsm60br |
| Número de orificios | 2 |
| Forma del orificio | cilíndrico |
| Diámetro exterior | 134.94 mm |
| Anchura | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,05 € Sin IVA
/ unidad
203,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días