Referencias
FAG:SNS3056-H-D
Rubix:798395642000
fabricante:0806115750000
EAN:4047643275958


Resumen técnico
| Diámetro interior | 516 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 650 mm |
| Altura de eje | 260 mm |
Detalles de producto : SNS3056-H-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 249000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 516 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 650 mm |
| Altura de eje | 260 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | base-mounted (split plummer block) |
| Altura | 516 mm |
| Longitud | 770 mm |
| Junta | labyrinth seal (nts56); taconite seal (ntc56); cover (ndk56) available |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearing (e.g. 23056..-k series) |
| Forma del orificio | tapered bore (adapter sleeve h3056) |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 320 mm |
| Forma de la carcasa | split plummer block (pillow block) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9477,43 € Sin IVA
/ unidad
11.467,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días