Referencias
SNR:SUCNFL204FG1
Rubix:799225981000
EAN:3413522002334




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 64.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Detalles de producto : SUCNFL204FG1
Unidad de rodamiento autoalineable carcasa de brida termoplástica con 2 orificios, rodamiento insertable de acero inoxidable con lubricación sólida para alimentos LUBSOLID®, tornillos de fijación Allen.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 64.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | thermoplastic housing, stainless steel insert bearing |
| Altura | 26.5 mm |
| Longitud | 113 mm |
| Serie | sentinel |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Sujeción | 11.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Peso | 0.24 kg |
| Forma de montaje | 2-hole flange |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,73 € Sin IVA
/ unidad
230,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días