Referencias
RHP:SFT25S
Rubix:650500403011
fabricante:SFT25S R
EAN:00747023108152


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 125.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
Documentos
Detalles de producto : SFT25S
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 125.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 28.6 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Serie | sft |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Peso | 0.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,72 € Sin IVA
/ unidad
43,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días