Referencias

INA:TCJT25-XL-N
Rubix:798155287000
fabricante:0008569080000
EAN:4012802799071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura70 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TCJT25-XL-N


Soportes TCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura70 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Materialhierro fundido
Altura124 mm
Longitud124 mm
Serietcjt..-xl-n
Anchura de rodamiento total46 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior124 mm
73,91 € Sin IVA
/ unidad
89,43 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días