FYTB 1.1/2 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FYTB 1.1/2 TF
Rubix:798792954000
fabricante:63833
EAN:7316570299977
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior38.1 mm
Anchura54.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYTB 1.1/2 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,2x171,5x38,1 mm
Peso neto1606,2 g
Diámetro interior38.1 mm
Anchura54.2 mm
Diámetro exterior171.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,11 Sin IVA
/ unidad
98,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días