Referencias
INA:PME40-XL-N
Rubix:620800203022
fabricante:0096437610000
EAN:4012802837254


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 43.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
Detalles de producto : PME40-XL-N
Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 43.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 23 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 31.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Peso | 1.62 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,23 € Sin IVA
/ unidad
132,17 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h