Referencias

INA:PCFTR35-XL
Rubix:620700418022
fabricante:0008318160000
EAN:4012802790993
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura45.1 mm
Distancia de fijación entre ejes129.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCFTR35-XL


Soportes PCFTR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura45.1 mm
Distancia de fijación entre ejes129.7 mm
Materialhierro fundido
Altura128 mm
Longitud128 mm
Seriepcftr..-xl
Anchura de rodamiento total45.1 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Diámetro exterior128 mm
102,19 € Sin IVA
/ unidad
123,65 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días