FY 1. TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FY 1. TF
Rubix:798792965000
fabricante:63325
EAN:7316577754882
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior254 mm
Anchura38.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 1. TF


bloque de brida cuadrada de 4 pernos
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38,8x95x25 mm
Peso neto734 g
Diámetro interior254 mm
Anchura38.8 mm
Diámetro exterior52 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,20 Sin IVA
/ unidad
65,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días