Referencias
PTN:UCFC205
Rubix:799033389000
fabricante:893595
EAN:3660338460531





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFC 205
Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.6 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 29.7 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Peso | 0.96 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,18 € Sin IVA
/ unidad
48,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días