Referencias
INA:RCSMF25-XL
Rubix:620500830022
fabricante:0008269600000
EAN:4012802793925


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCSMF25-XL
Soportes RCSMF, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, cubierta de goma para amortiguación, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | lámina de acero |
| Altura | 114 mm |
| Longitud | 114 mm |
| Serie | rcsmf..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 36.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,35 € Sin IVA
/ unidad
91,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días