Referencias
INA:PCFTR17-XL
Rubix:620300418022
fabricante:0008317780000
EAN:4012802791075


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 32.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCFTR17-XL
Soportes PCFTR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 32.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.1 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 32.1 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 81 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,15 € Sin IVA
/ unidad
75,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días