Referencias
INA:RATY17-XL
Rubix:620300824022
fabricante:0009083040000
EAN:4012802806809


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : RATY17-XL
Soportes RATY, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Cualidades
RATY entregado con rodamiento AY-NPPB o GAY-NPPB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | chapa de acero |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | raty..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 18 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 7.1 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,66 € Sin IVA
/ unidad
40,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días