Referencias
SKF:FYTB 15 FM
Rubix:798118260000
fabricante:63843
EAN:7316570084498

Detalles de producto : FYTB 15 FM
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para usarse en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas
- Acomodan cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39,1x98,5x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 350 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Anchura | 39.1 mm |
| Diámetro exterior | 98.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días