UCFLE204

Rodamiento autoalineable

Ver información técnica

Referencias

SNR:UCFLE204
Rubix:799226068000
EAN:3413529527250
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFLE204


Rodamientos autoalineables con una amplia elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, acero inoxidable o plástico.
UN PUNTO DE SERVICIO ÚNICO PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE RODAMIENTOS AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad de las series JIS e ISO

MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A TIEMPOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de urgencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite gestionar cualquier situación

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTOS
-Defina las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese de los consejos de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador

Cualidades

-Gama JIS e ISO integrada
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para numerosos rodamientos
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones en las que elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, sello de contacto robusto, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de rodamientos autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia gama de aplicaciones tales como: máquinas agrícolas, transformación de alimentos y bebidas, manipulación, máquinas de envasado, sistemas de transporte y muchos más.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)119x66x41 mm
Peso neto490 g
Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialfundición
Serieucfle200
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Diámetro exterior47 mm
Peso0.47 kg
40,49 € Sin IVA
/ unidad
48,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días