Referencias
RHP:FC7/8
Rubix:620514200011
fabricante:FC7/8 R
EAN:00747023001767


Resumen técnico
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : FC7/8
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte cartucho tipo dipo deflector Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | cast iron |
| Serie | fc |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Peso | 0.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,49 € Sin IVA
/ unidad
56,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días