MSFT1.1/4

Soporte tipo deflector reforzado Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:MSFT1.1/4
Rubix:620620420011
fabricante:MSFT1.1/4 R
EAN:00747023012619
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Anchura155.5 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSFT1.1/4


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector reforzado brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto1400 g
Diámetro interior31.75 mm
Anchura155.5 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido
Altura46.41 mm
Longitud95.5 mm
Seriemsft
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Peso1.4 kg
89,13 Sin IVA
/ unidad
107,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días