F2BC 012-TPSS

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F2BC 012-TPSS
Rubix:799081987000
EAN:7316577846709
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior19.05 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F2BC 012-TPSS


Cualidades

- Resistente a los productos químicos
- Pre-lubricado de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
- Ligero
- Resistente

Aplicaciones

Para aplicaciones alimentarias y de bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior19.05 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialacero inoxidable
Altura119 mm
Longitud62 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total27 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10800 N
Diámetro exterior47 mm
150,96 € Sin IVA
/ unidad
182,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días