FLCTEY40-XL

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:FLCTEY40-XL
Rubix:620800470022
fabricante:0009015200000
EAN:4012802807332
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLCTEY40-XL


Soportes FLCTEY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P, no reengrasables

Cualidades

FLCTE entregado con rodamiento RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB y FLCTEY con GAY-NPPB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Materialfundición
Altura150 mm
Longitud150 mm
Serieflctey..-xl
Anchura de rodamiento total42.5 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
78,63 € Sin IVA
/ unidad
95,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días