Referencias
RHP:SF3/4
Rubix:620412100011
fabricante:SF3/4 R
EAN:00747023028993


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Anchura | 37.26 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : SF3/4
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SF3/4 - RHP Unidad de rodamiento con brida de hierro fundido - Diámetro del eje de 3/4 Inch
Cualidades
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Anchura | 37.26 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 85.7 mm |
| Longitud | 85.7 mm |
| Serie | sf |
| Anchura de rodamiento total | 37.26 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Peso | 0.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,06 € Sin IVA
/ unidad
38,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días