SF30EC

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SF30EC
Rubix:620600103011
fabricante:SF30EC R
EAN:00747023029068
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura42.42 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SF30EC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Cualidades

Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto1300 g
Diámetro interior30 mm
Anchura42.42 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Materialcast iron
Altura68 mm
Longitud95.3 mm
Seriesf
Anchura de rodamiento total42.42 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r14000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7880 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,59 Sin IVA
/ unidad
51,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días