Referencias
MAPA:967-8
Rubix:798330077000
fabricante:34967228
EAN:3245429672286

Documentos
Detalles de producto : BOLSA 100 U. GUANTE T-8 SOLO 967 AZUL NITRILO S/POLVO
Excelente resistencia mecánica, ideal en entornos grasientos. Excelente destreza gracias a la flexibiliad y a la finura del material. Certificación INAL y Senasa. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Usado solo o como sobreguante.
Cualidades
Excellent dexterity thanks to the flexibility and fineness of the material.
Aplicaciones
Industria alimenticia, mecánica y laboratorio.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Grosor | 0.08 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 € Sin IVA
/ unidad
9,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
