Referencias
Facom:1230B.15
Rubix:798745874000
EAN:3662424045097

Detalles de producto : 1230B.15
• Agarre ergonómico. • Relación de consumo eléctrico/producción de calor eficaz. • Tiempo de calentamiento corto, mantenimiento y retorno rápido a la temperatura entre las intervenciones. • Ideal para las aplicaciones electrónicas. • Alimentación 230 V. • Calefacción de 15 W a 40 W. • Cable en PVC con 2 conductores (2 x 0,75), largo 1,5m. • Suministrado con soporte de hierro. Electrodo de recambio: - Electrodo puntiagudo 1230.15-35P2.
SOLDADOR 15 VATIOS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Potencia | 15 W |
| Longitud | 1500 mm |
| Peso | 130 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,77 € Sin IVA
/ unidad
74,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días