Referencias
Beta Tools:1808
Rubix:798163110000
fabricante:018080001
EAN:8014230637501
Documentos
Detalles de producto : 1808-SOLDADOR BIWATT 20W-130W
Soldador de doble potencia, punta de acero 1824R8
Aplicaciones
Soldadura
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 253x84x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 220 g |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,73 € Sin IVA
/ unidad
101,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

