Detalles de producto : 1116C.BW SOLDADOR ELECTRICO
• Agarre ergonómico. • Relación de consumo eléctrico/producción de calor eficaz. • Tiempo de calentamiento corto, mantenimiento y retorno rápido a la temperatura entre las intervenciones. • Ideal para las aplicaciones electrónicas. • Temperatura máx. 440°C • Alimentación 230 V. • Cable en PVC de 2 conductores (2 x 0,75), largo 1,5 m. • Suministrado con soporte de hierro.